Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-00-1440 edestakaisin liikkuva sahanterä 1 tuuman leveys 6 tuumaa pituus | AD7PGX 4FTH4

MILWAUKEE 48-00-1440 edestakaisin liikkuva sahanterä 1 tuuman leveys 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7PGX Malli: 48-00-1440Ristiviite: 4FTH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Korkeus1"
Pituus6"
MateriaaliD6A teräs
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohtiTimanttihioma
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 48-00-1450 edestakaisin liikkuva sahanterä 1 tuuman leveys 9 tuumaa pituus | AD7PGY 4FTH5 48-00-14509"€28.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-00-1440 edestakaisin liikkuva sahanterä 1 tuuman leveys 6 tuuman pituus
€25.04 / yksikkö