Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 45-96-9817 Jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 11/16 tuuman pääkoko, 1 1/2 tuuman pituus | CT3HRZ 798HM1

MILWAUKEE 45-96-9817 jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 11/16 tuuman pään koko, 1 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CT3HRZ Malli: 45-96-9817Ristiviite: 798HM1
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
€48.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 48-22-9406 Räikkäavainsarja, SAE, kappalemäärä 7, kärkien lukumäärä 12 | CE9QVZ 55MN29 48-22-9406Räikkä yhdistelmäavain€177.19
MILWAUKEE 48-22-9506 Räikkäavainsarja, Metric, 7 osaa, 12 pistettä | CE9QWA 55MN28 48-22-9506Räikkä yhdistelmäavain€177.19
MILWAUKEE 45-96-9822 jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 1 tuuman pääkoko, 2 1/8 tuuman pituus | CT3HRQ 798HM6 45-96-9822Yhdistelmäavain€84.28
MILWAUKEE 45-96-9814 jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 1/2 tuuman pään koko, 1 1/8 tuuman pituus | CT3HRR 798HL8 45-96-9814Yhdistelmäavain€40.81
MILWAUKEE 45-96-9808 jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 1/4 tuuman pään koko, 1/2 tuuman pituus | CT3HRU 798HL2 45-96-9808Yhdistelmäavain€36.45
MILWAUKEE 45-96-9610 Jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, pääkoko 10 mm, pituus 165 mm, taipuisa | CT3HRW 798HJ9 45-96-9610Yhdistelmäavain€36.16
MILWAUKEE 45-96-9611 Jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 11 mm pääkoko, 171 3/8 mm Pituus | CT3HRX 798HK0 45-96-9611Yhdistelmäavain€38.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 45-96-9817 jakoavain, kromivanadiumteräs, kromi, 11/16 tuuman pään koko, 1 1/2 tuuman pituus
€48.38 / yksikkö