Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2866-20 Screw Gun, 1/4 Inch Hex Drive Size, 4, 500 Rpm Free Speed, 0 In-Lb To 124 In-Lb | CT3KMU 52WR74

MILWAUKEE 2866-20 Screw Gun, 1/4 Inch Hex Drive Size, 4, 500 Rpm Free Speed, 0 In-Lb To 124 In-Lb

Varastossa
Tuote: CT3KMU Malli: 2866-20Ristiviite: 52WR74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAse

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2866-20 Screw Gun, 1/4 Inch Hex Drive Size, 4, 500 Rpm Free Speed, 0 In-Lb To 124 In-Lb
€238.60 / yksikkö