MILWAUKEE 2825-21PS Johdoton saha, 4-3/16 jalan akselin pituus | CF2LQF 55MN11

MILWAUKEE 2825-21 PS akkupolkosaha, 4-3/16 jalkaa akselin pituus

Varastossa
Tuote: CF2LQF Malli: 2825-21PSRistiviite: 55MN11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha
Tangon pituus10 "
Akun tyyppiLitium
Bensatankin tilavuusEi kaasukäyttöinen
Akselin pituus4-3 / 16 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2825-21PS FUEL akkupylvasahasarja on ihanteellinen oksien ja lehtien leikkaamiseen korkeudelta, joten se on sopiva valinta puiden hoitoon kaupallisissa olosuhteissa. Tämä M18 FUEL -akkupylvasaha tehostaa karsimista ja maisemointitehtäviä sekä puiden ja viheralueiden hoitoa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee M18 FUEL -akkupylvässahassa on 18 V:n REDLITHIUM-akku, joka tarjoaa vankan tehon pidempään käyttöön ja tehokkaan leikkaustuloksen.
  • Tässä akkutolppasahassa on huomattava 4-3/16 jalkaa akselin pituus, joka mahdollistaa pitkän ulottuvuuden.
  • Siinä on 10 tuuman tanko, joka parantaa leikkauskapasiteettia.
  • Tämä akkutankosaha on varustettu kätevällä automaattisella ketjun voitelulaitteella, joka varmistaa ketjun oikean voitelun käytön aikana.
  • Se tarjoaa nopean 1.5 tunnin latausajan mukana tulevalla pikalaturilla akun lataamiseksi nopeasti käytön aikana.
  • Tässä akkutankosahassa on QUIK-LOK-kiinnitys, joka tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa nopeasti muita lisälaitteita.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista huoltoa harjaton moottori vaatii?

V. Harjattomat moottorit vaativat yleensä vähemmän huoltoa kuin harjatut moottorit. Säännöllinen puhdistus ja satunnainen tarkastus roskien varalta yleensä riittää.

K. Kuinka automaattinen ketjun voiteluaine toimii ja onko se säädettävissä?

V. Automaattinen ketjun voiteluaine voitelee ketjun automaattisesti käytön aikana tasaisen leikkaamisen varmistamiseksi. Joissakin malleissa voi olla säädettävä öljytystoiminto ohjausta varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2825-21 PS akkupolkosaha, 4-3/16 jalkaa akselin pituus
€765.19 / yksikkö