MILWAUKEE 2825-20ST lankaleikkuri, 14-16 tuuman leikkausleveys, 40 tuuman akselin pituus | CE9FGF 55MN10

MILWAUKEE 2825-20ST lankaleikkuri, 14-16 tuuman leikkausleveys, 40 tuuman akselin pituus

Varastossa
Tuote: CE9FGF Malli: 2825-20STRistiviite: 55MN10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousisoitin
Akun tyyppiLi-ioni
Leikkausleveys14 "- 16"
Moottorisähköinen
Moottorin tilavuusEi kaasukäyttöinen
PolttoainetyyppiAkku
Run Time60 min.
Akselin pituus40 "
Akselin tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2825-20ST string trimmer is used in the landscaping and grounds maintenance industries. It serves as a powerful tool for cutting and trimming grass, weeds and other vegetation in various outdoor settings. With its cordless design, this string trimmer provides flexibility and mobility, allowing professionals to reach challenging areas without the constraints of cords.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 2825-20ST string trimmer utilises an M18 REDLITHIUM battery for 50% more power and runs 50% cooler.
  • It has a run time of 60 minutes on a single charge and a 1.5-hour charge time.
  • This string trimmer has a bump feed line advance for easy line advancement and operation.
  • It has a variable speed trigger with RPM ranging from 0 to 6200 for precise control.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Does Milwaukee 2825-20ST string trimmer come included with any accessory?

A. Yes, it comes with a power head for quick swapping out of attachments.

Q. What is the line diameter of this string trimmer?

A. It has a line diameter of 0.080 / 0.095 inch for efficient trimming.

Q. How quickly does Milwaukee 2825-20ST string trimmer reach full throttle?

A. This trimmer reaches full throttle in less than one second.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILWAUKEE 2825-21ST String Trimmer Kit, 14-16 tuuman leikkuuleveys, 40 tuuman varren pituus | CE9FGG 55MN12 2825-21STJousisoitin€501.11
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2722 Trimmeri ja olkahihna, akku, 14-16 tuumaa, 40 tuuman akselin pituus | CV3FLL 380FN5 2825-20ST, 49-16-2722Olkahihna€430.03
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2721 Trimmeri ja jatko, akku, 14-16 tuumaa, 40 tuuman akselin pituus, suora | CV3FLN 380FN1 2825-20ST, 49-16-2721Laajentaminen€502.15
MILWAUKEE 2825-21ST, 48-11-1880 String Tri mmer Kit | CV3FMP 361AX1 2825-21ST, 48-11-1880pakki€832.83
MILWAUKEE 2825-21PS, 49-16-2717 pylväsahasarja ja narutrimmerin kiinnitys, akku, 13 tuuman koko | CV3FMQ 380FN3 2825-21PS, 49-16-2717Akku€1,009.94
MILWAUKEE 2828-20 String Trimmer, akku, 16 tuumaa, 60 tuumaa akselin pituus, suora, ei kaasukäyttöinen | CV3FMV 60YT11 2828-20Jousisoitin€294.05
MILWAUKEE 2825-20ST, 49-16-2714 Trimmeri ja Trimmauspää, Akku, 14-16 tuumaa, 40 tuuman akselin pituus | CV3FNM 380FN2 2825-20ST, 49-16-2714Trimmeripää€379.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2825-20ST lankaleikkuri, 14-16 tuuman leikkausleveys, 40 tuuman akselin pituus
€379.61 / yksikkö