Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2557-20 Räikkä, 55 Ft-Lb kiinnitysmomentti, 200 rpm vapaa nopeus, 1 5/8 tuuman pään leveys | CT3HYY 408L77

MILWAUKEE 2557-20 räikkä, 55 Ft-Lb kiinnitysmomentti, 200 rpm vapaa nopeus, 1 5/8 tuuman pään leveys

Varastossa
Tuote: CT3HYY Malli: 2557-20Ristiviite: 408L77
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
€300.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMax. vääntömomenttiHinta
MILWAUKEE 2456-20 langaton räikkä 12.0v 1/4 tuumaa 250 rpm | AA4WFK 13G248 2456-201 / 4 "Johdoton räikkä30 jalkaa-lb.€234.23
MILWAUKEE 2457-20 langaton räikkä 12.0v 3/8 tuumaa 250 rpm | AA4WFM 13G250 2457-203 / 8 "Johdoton räikkä35 jalkaa-lb.€227.44
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 johdoton räikkäsarja, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12 VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Ratchet -sarja-€476.83
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 johdoton räikkäsarja, 1.5Ah, 12VDC, 3/8 tuuman aseman koko | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Ratchet -sarja-€451.07
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 johdoton räikkäsarja, 1.5 Ah/ 4.0 A/H, 12 VDC, 3/8 tuuman aseman koko | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Ratchet -sarja-€507.75
MILWAUKEE 2569-20 pidennetty ulottuvuus, nopea räikkä, 35 Ft-Lb kiinnitysmomentti, 450 rpm vapaanopeus, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-Räikkä-€425.76
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 valo ja räikkä, 35 ft-lb kiinnitysmomentti, 450 RPM vapaanopeus, 1 1/2 tuuman pään leveys | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-Räikkä-€441.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2557-20 räikkä, 55 Ft-Lb kiinnitysmomentti, 200 rpm vapaa nopeus, 1 5/8 tuuman pään leveys
€300.52 / yksikkö