Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2471-20 johdoton putkileikkuri 12v 14 tuuman pituus | AE3YKB 5GUY3

MILWAUKEE 2471-20 johdoton putkileikkuri 12v 14 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3YKB Malli: 2471-20Ristiviite: 5GUY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton putkileikkuri
Sisältää paristonEi
Ei kuormitusta RPM500
Työkalun pituus14 "
Jännite12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauskapasiteetti OD (1/2 "- 1-1 / 8" OD tai 3/8 "- 1" ID)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2471-20 johdoton putkileikkuri 12v 14 tuumaa pituus
€228.77 / yksikkö