Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2466-20 Akkukäyttöinen digitaalinen momenttiavain, 12 VDC, 150 jalkaa Lbs Max. Vääntömomentti | CF2LRK 55VT04

MILWAUKEE 2466-20 johdoton digitaalinen momenttiavain, 12 VDC, 150 jalkaa Lbs Max. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CF2LRK Malli: 2466-20Ristiviite: 55VT04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,190.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vääntöavain
Kytkin tyyliRäikkä
Aseman koko1/2 "neliö
Vapaa nopeus100 rpm
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiLinjassa
KoteloMetalli, muovi, kumi
Max. vääntömomentti150 jalkaa-lb.
Kokonaispituus23-1 / 2 "
VirtalähdeLangaton
KiinnitystyyppiNastan pidike
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2466-20 digitaalinen momenttiavain on tarkkuustyökalu, joka on suunniteltu tarkkaan vääntömomentin käyttöön autoteollisuudessa, rakentamisessa ja teollisuudessa. Siinä on digitaalinen näyttö reaaliaikaista vääntömomentin valvontaa varten, mikä varmistaa tarkan kiinnikkeiden kiristyksen vaatimusten mukaisesti. Tämä monipuolinen työkalu lisää tehokkuutta ja luotettavuutta vähentäen kriittisten liitosten yli- tai alikiristyksen riskiä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on harjaton moottori tehokkaaseen ja luotettavaan toimintaan, ja siinä on langaton työkalujen seuranta tehokkaaseen varastonhallintaan.
  • Tämä digitaalinen momenttiavain on valmistettu kevyestä ja kestävästä alumiinista lujuuden ja pitkäikäisyyden takaamiseksi.
  • Siinä on helppokäyttöinen kahvarakenne, ja siinä on LED-valot, jotka ilmoittavat vääntömomentista, mikä lisää käyttäjän tietoisuutta käytön aikana.
  • Tämä digitaalinen momenttiavain vaimentaa tärinää, sisäänrakennettu valo parantaa näkyvyyttä ja jatkuvat nopeusasetukset.
  • Siinä on suorakulmainen jakoavain monipuolista ja kätevää käyttöä varten, ja se on varustettu kuulapidikkeellä turvallisen ja luotettavan kiinnityksen takaamiseksi.
  • Tämän digitaalisen momenttiavaimen mukana tulee kotelo kätevää säilytystä ja kuljetusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä virtalähdettä tämä digitaalinen Milwaukee 2466-20 -momenttiavain käyttää?

V. Tämä momenttiavain on johdoton ja toimii M12-akkujärjestelmällä liikkuvuuden lisäämiseksi.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Milwaukeen digitaalista momenttiavainta?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat vääntömomenttivaatimukset, tarkkuus, virtalähteiden yhteensopivuus, moottorin tyyppi, rakenteen kestävyys, koko, digitaalisen näytön toiminnallisuus, lisäominaisuudet ja sovellusten soveltuvuus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä digitaalista Milwaukee 2466-20 -momenttiavainta?

A.

  • Käytä suojalaseja ja käsineitä varmistaaksesi henkilön suojan.
  • Lue ja ymmärrä käyttöohjeet huolellisesti, jotta työkalu toimii oikein.
  • Luo hyvin valaistu ja järjestetty työtila onnettomuuksien minimoimiseksi.
  • Tarkista ja aseta tarkat vääntömomenttiarvot ali- tai ylikiristymisen estämiseksi.
  • Käytä sopivia pistorasioita ja lisävarusteita vaurioiden ja onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Noudata asianmukaisia ​​akun käsittelymenettelyjä käyttämällä hyväksyttyjä Milwaukeen akkuja ja latureita.
  • Vältä työkalun liiallista venymistä ja käytä sitä vakaissa asennoissa hallintaan.
  • Varmista työkappaleen vakaus estääksesi odottamattoman liikkeen vääntömomentin käytön aikana.
  • Kiinnitä huomiota vääntömomenttiilmoituksiin, mukaan lukien LED-valot, varmistaaksesi tarkan kiinnityksen.
  • Tarkista ja huolla työkalu säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
  • Ota huomioon kahvan tärinä, säädä pitoa parantaaksesi hallintaa ja vähentääksesi väsymystä.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän digitaalisen momenttiavaimen?

A.

  • Pyyhi ulkopinnat puhtaalla, kostealla liinalla välttäen kovia kemikaaleja.
  • Säilytä kuivassa, turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta ja ryhdy niihin välittömästi.
  • Noudata suositeltuja kalibrointiaikatauluja tarkan vääntömomentin lukemiseksi.
  • Vältä työkalun pudottamista tai iskemistä tarkkuuden säilyttämiseksi.
  • Käytä suojakoteloa varastoinnin aikana pölyn ja vaurioiden estämiseksi.
  • Käytä määritetyllä vääntömomenttialueella kulumisen ja rasituksen estämiseksi.
  • Puhdista digitaalinen näyttö ja säätimet pehmeällä, kuivalla liinalla välttäen liiallista kosteutta.
  • Levitä suositeltuja voiteluaineita säästeliäästi liikkuviin osiin, jos niin määrätään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 2465-20 Akkukäyttöinen, digitaalinen momenttiavain, 12 VDC, 100 jalkaa-lbs Suurin vääntömomentti | CF2LPJ 55VT02 2465-203/8 "neliö100 jalkaa-lb.23-1 / 4 "€1,364.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2466-20 johdoton digitaalinen momenttiavain, 12 VDC, 150 jalkaa Lbs Max. Vääntömomentti
€1,190.24 / yksikkö