Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen MILWAUKEE 2205-20NST -pihtimittari 200a 40 ohmia AE4RGU 5MLJ9

MILWAUKEE 2205-20NST digitaalinen puristinmittari 200a 40 ohmia

Varastossa
Tuote: AE4RGU Malli: 2205-20NSTRistiviite: 5MLJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+/- 2% + 5 numeroa
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAA
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
kapasitanssi40nF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
Data HoldKyllä
näyttöKäänteinen musta LCD-näyttö
Leuan kapasiteetti5 / 8 "
Maks. AC-vahvistimet200
Maks. AC volttia1000
Maks. DC-vahvistimet200
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia40
Käyttölämpötila.14-122 astetta F
TurvallisuusarviointiCat IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Erikoisominaisuudet: Sisäänrakennettu jännitetunnistin ja LED-työvalo, korkea kontrasti, valkoinen ja musta näyttö, taustavalo helpottaa lukemista, kestävä ylivalu lisää kestävyyttä ja käyttäjän pitoa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitaajuusCountsLeuan kapasiteettiTurvallisuusarviointiHinta
MILWAUKEE 2205-20 digitaalinen puristin 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 - 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€254.47
Digitaalinen MILWAUKEE 2206-20 -pihtimittari 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 - 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€256.23
Digitaalinen MILWAUKEE 2206-20NST -pihtimittari 200a 40 ohmia AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 - 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€506.82
Digitaalinen MILWAUKEE 2237-20NST -pihtimittari 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 - 60 Hz60011.437 "CATIII 600V€617.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2205-20NST digitaalinen puristinmittari 200a 40 ohmia
€497.67 / yksikkö