Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Matalajousen takaiskuventtiili Pronssi 1/2 | AE3PWR 5EMY6

MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Matalajohtiminen jousiventtiili pronssi 1/2

Varastossa
Tuote: AE3PWR Malli: UP548T - 12Ristiviite: 5EMY6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala lyijyjousi
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Virtaus4.1 gpm
Pituus1 7 / 32 "
MateriaaliPronssi
Maks. Lämpötila353-astetta F
AsennusasentoLevyn alapuolelta tulevalla paineella
Kokonaiskorkeus2 3 / 32 "
Koko1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtauseräPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UP548T - 38 Matalajousen takaiskuventtiili Pronssi 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38kierteitetyt2.5 gpmMatala lyijyjousi1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€61.08
MILWAUKEE VENTTIILI UP548T - 34 Matalajousen takaiskuventtiili Pronssi 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T - 34kierteitetyt7.6 gpmMatala lyijyjousi1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€82.83
MILWAUKEE VALVE UP548T 1 matalan lyijyn jousen takaiskuventtiili pronssi 1 tuumaa | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1kierteitetyt13 gpmMatala lyijyjousi1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€126.07
MILWAUKEE VENTTIILI UP548T - 114 Matalajousen takaiskuventtiili Pronssi 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114kierteitetyt23 gpmMatala lyijyjousi2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€135.54
MILWAUKEE VENTTIILI UP548T - 112 Matalajousen takaiskuventtiili Pronssi 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112kierteitetyt31 gpmMatala lyijyjousi2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "€175.91
MILWAUKEE VALVE UP548T 2 matalan lyijyn jousien takaiskuventtiili pronssi 2 tuumaa | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2kierteitetyt54 gpmMatala lyijyjousi3.125 "3 25 / 32 "2"2"€251.37
MILWAUKEE VENTTIILI UP1548T - 38 Matalajousen takaiskuventtiili Pronssi 3/8 | AE3PWY 5EMZ2 UP1548T - 38Juote2.5 gpmMatala lyijyjousi1 7 / 32 "2.156 "3 / 8 "3 / 8 "€59.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Matalajohtiminen jousiventtiili pronssi 1/2
€62.51 / yksikkö