Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE-VENTTIILI 10SSOD-02-LL 1 1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1 / 2 In | AA9YCB 1JBW7

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1 / 2 In

Varastossa
Tuote: AA9YCB Malli: 10SSOD-02-LL 1 1/2Ristiviite: 1JBW7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
Putken koko1.5 "
porttiVähentynyt
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MILWAUKEE-VENTTIILI 10SSOD-02-LL 1/4 "ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/4 tuumaa | AA9YBV 1JBW1 10SSOD-02-LL 1/4 "1 / 4 "€105.58
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/8 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/8 In | AA9YBW 1JBW2 10SSOD-02-LL 33 / 8 "€107.63
MILWAUKEE VENTTIILI 10SSOD-02-LL 1/2 Ruostumaton teräs Paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 In | AA9YBX 1JBW3 10SSOD-02-LL 11 / 2 "€95.79
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 3/4 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 In | AA9YBY 1JBW4 10SSOD-02-LL 33 / 4 "€129.28
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1 In | AA9YBZ 1JBW5 10SSOD-02-LL 11"€158.46
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1 / 4 In | AA9YCA 1JBW6 10SSOD-02-LL 1 1/41.25 "€235.40
MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 2 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 2 In | AA9YCC 1JBW8 10SSOD-02-LL 22"€463.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 10SSOD-02-LL 1 1/2 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1-1 / 2 In
€323.86 / yksikkö