Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP17V25RM Torch Kit A-150v 25 jalkaa kumi | AF2JLC 6UGJ3

MILLER - WELDCRAFT WP17V25RM taskulamppusarja A-150v 25 jalkaa kumia

Varastossa
Tuote: AF2JLC Malli: WP17V25RMRistiviite: 6UGJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€355.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-polttimen ilmajäähdytteinen sarja
hyväksyyDinse / Power Block -liitännät
Lähtöalue150 DC, 115 AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-25-2 -poltinsarja A-150fv 25 jalkaa 2kpl kumia | AA2TEW 11A121 WP-17V-25-2€408.17
MILLER - WELDCRAFT WP-26V-12-R -poltinsarja A-200v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TFC 11A127 WP-26V-12-R€357.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP17V25RM taskulamppusarja A-150v 25 jalkaa kumia
€355.01 / yksikkö