Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WL2332X7 Tig-hitsaussauva 3/32 tuumaa D 7 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AB7FAZ 22UM21

MILLER - WELDCRAFT WL2332X7 Tig-hitsaustanko 3/32 tuumaa S 7 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7FAZ Malli: WL2332X7Ristiviite: 22UM21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolframi-elektrodi
KonttiMuovi
Materiaali2% lantaania

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WL2116X7 Tig-hitsaussauva 1/16 tuumaa D 7 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AB7FAY 22UM20 WL2116X7€47.92
MILLER - WELDCRAFT WL2018X7 Tig-hitsaussauva 1/8 tuumaa D 7 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus | AB7FBA 22UM22 WL2018X7€157.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WL2332X7 Tig-hitsaustanko 3/32 tuumaa S 7 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus
€88.75 / yksikkö