Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WC-4-22 Kaapelisuojus Nylon 4 tuuman kansi 22 jalan pituus | AF2UKH 6XXN1

MILLER - WELDCRAFT WC-4-22 kaapelin suojus Nylon 4 tuuman kansi 22 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2UKH Malli: WC-4-22Ristiviite: 6XXN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kansi
Halkaisija4 "OD
MateriaaliKudottu nylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kudottu nailon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT WC-3-22 Kaapelisuoja Nylon 3 tuuman kansi 22 jalan pituus | AF2UKF 6XXL9 WC-3-223 "OD€291.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WC-4-22 kaapelin suojus Nylon 4 tuuman kansi 22 jalkaa pituus
€358.80 / yksikkö