Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT H-100R kahva joustava | AF2JVZ 6UHN1

MILLER - WELDCRAFT H-100R Kahva uurrettu

Varastossa
Tuote: AF2JVZ Malli: H-100RRistiviite: 6UHN1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva joustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT H-200R kahva joustava | AF2UJX 6XXJ5 H-200R€40.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT H-100R Kahva uurrettu
€35.06 / yksikkö