Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 53N06 Kahva pyälletty lanka Pyöreä lanka | AF2JRM 6UHA6

MILLER - WELDCRAFT 53N06 Kahvan pyälletty lanka Pyälletty lanka

Varastossa
Tuote: AF2JRM Malli: 53N06Ristiviite: 6UHA6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
MateriaaliPyälletty lanka
TyyppiPyälletty lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyälletty lanka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 105Z55 Kahva pyälletty lanka Pyöreä lanka | AF2JLN 6UGK3 105Z55€35.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 53N06 Kahvan pyälletty lanka Pyälletty lanka
€39.53 / yksikkö