Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 41V35 Medium Back Cap - 2 kpl: n pakkaus | AF2JPY 6UGW3

MILLER - WELDCRAFT 41V35 keskikokoinen selkäkorkki - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JPY Malli: 41V35Ristiviite: 6UGW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakakansi, keskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MILLER - WELDCRAFT 300M takakansi keskikokoinen - 2 kpl pakkaus AF2JNP 6UGT0 300MTakakansi, keskikokoinen€31.85
MILLER - WELDCRAFT 41V33 lyhyt takakansi - 2 kpl pakkaus | AF2JPX 6UGW2 41V33Takakansi, lyhyt€30.45
MILLER - WELDCRAFT 57Y04 Lyhyt takakansi - 2 kpl pakkaus AF2JUQ 6UHG5 57Y04Takakansi, lyhyt€31.00
MILLER - WELDCRAFT CS110-BCS Takakannen lyhyt - 2 kpl pakkaus AF2JVP 6UHK9 CS110-BCSTakakansi, lyhyt€67.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 41V35 keskikokoinen selkäkorkki - 2 kpl pakkaus
€32.08 / yksikkö