Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 41V30R18 kaasuletkun punottu kumi 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPU 6UGV9

MILLER - WELDCRAFT 41V30R18 kaasuletku punottu kumi 25 jalkaa (7.6 m)

Varastossa
Tuote: AF2JPU Malli: 41V30R18Ristiviite: 6UGV9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuletku
Pituus25 ft (7.6 m)
MateriaaliPunottu kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: punottu kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V09R kaasuletkun punottu kumi | AF2JQH 6UGX9 45V09R12.5 ft (3.8 m)€110.81
MILLER - WELDCRAFT 45V10R -kaasuletkun punottu kumi 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JQK 6UGY1 45V10R25 ft (7.6 m)€155.45
MILLER - WELDCRAFT CS310-12G -kaasuletku, punottu kumi 12 1/2 jalkaa | AF2JVR 6UHL2 CS310-12G12 1/2 Ft pitkä€140.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 41V30R18 kaasuletku punottu kumi 25 jalkaa (7.6 m)
€177.53 / yksikkö