Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 40V75R18 -kaasuletkun kumi 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JNX 6UGT8

MILLER - WELDCRAFT 40V75R18 kaasuletku kumi 12.5 jalkaa (3.8 m)

Varastossa
Tuote: AF2JNX Malli: 40V75R18Ristiviite: 6UGT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuletku
Pituus12.5 ft (3.8 m)
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
MILLER - WELDCRAFT 40V75 -kaasuletkun vinyyli 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JNW 6UGT6 40V75Vinyyli€56.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 40V75R18 kaasuletku kumi 12.5 jalkaa (3.8 m)
€100.62 / yksikkö