Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 40V64 -kaapeli, vinyyli, 12.5 jalkaa (3.8 m) | AF2JNR 6UGT2

MILLER - WELDCRAFT 40V64-virtajohto, vinyyli, 12.5 jalkaa (3.8 m)

Varastossa
Tuote: AF2JNR Malli: 40V64Ristiviite: 6UGT2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapeli
Pituus12.5 ft (3.8 m)
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vinyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 41V29 Virtakaapeli Vinyyli 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPQ 6UGV5 41V2925 ft (7.6 m)€229.56
MILLER - WELDCRAFT 57Y03 Virtakaapeli Vinyyli 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JUJ 6UHF9 57Y0325 ft (7.6 m)€161.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 40V64-virtajohto, vinyyli, 12.5 jalkaa (3.8 m)
€166.94 / yksikkö