Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 278M metallileikkausopas 2 7/8 tuuman terästä | AA8DXD 18C548

MILLER - WELDCRAFT 278M metallin leikkausopas 2 7/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AA8DXD Malli: 278MRistiviite: 18C548

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausopas
ToimintoAseta leikkausohjain putken ympärille. Jäljitä opas. Poista ohjain ja leikkaa putki
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PIPE-PRO
    • Ominaisuudet: 2 7/8 "halkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 178M metallileikkausopas 1 7/8 tuuman teräs | AA8DXB 18C546 178M€21.35
MILLER - WELDCRAFT 238M metallileikkausopas 2 3/8 tuuman terästä | AA8DXC 18C547 238M€21.28
MILLER - WELDCRAFT 312M metallin leikkausopas 3 1/2 tuumaa terästä | AA8DXE 18C549 312M€29.61
MILLER - WELDCRAFT 412M Metallileikkausohjain 4 1/2 tuuman teräs | AA8DXF 18C550 412M€29.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 278M metallin leikkausopas 2 7/8 tuumaa terästä
€22.63 / yksikkö