Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 11N17 -kaasuliitin 5/8 In-18 Oikea käsi 5/8 In-18 Rh | AF2JMG 6UGN0

MILLER - WELDCRAFT 11N17 Kaasuliitin 5/8 In-18 Oikea 5/8 In-18 Rh

Varastossa
Tuote: AF2JMG Malli: 11N17Ristiviite: 6UGN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Halkaisija5/8 "-18 RH
Materiaali5/8 "-18 RH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419910050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 5/8 "-18 RH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 11N17 Kaasuliitin 5/8 In-18 Oikea 5/8 In-18 Rh
€28.05 / yksikkö