Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET WDW103-poltinventtiili | AF2AJJ 6PHK1

MILLER-SMITH EQUIPMENT WDW103 taskulamppuventtiili

Varastossa
Tuote: AF2AJJ Malli: WDW103Ristiviite: 6PHK1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€607.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimen venttiili
polttoainePropaani, maakaasu ja vety

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7595
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT WDW103 taskulamppuventtiili
€607.49 / yksikkö