Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET MC12-1 Leikkuukärki 1/2 - 5/8 tuuman paksu | AB9GHB 2CZR3

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-1 Leikkauskärki 1/2 - 5/8 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AB9GHB Malli: MC12-1Ristiviite: 2CZR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Asetyleenivirta7 cfh
Asetyleenipaine10 psi
Polttoainepaine10 psi
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta81 cfh
Happipaine50 psi
Teräksen paksuus1/2 - 5/8 "
Vihjeiden koko2-3/4" tai 70 mm
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluVihjeiden kokoTyyppiHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET SC12-0 Leikkauskärki 1/4 - 3/8 tuuman paksu | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Asetyleeni3-1/2" tai 89 mm1 Piece€43.10
MILLER-SMITH-LAITTEET SC12-1 Leikkauskärki 1/2 - 5/8 tuuman paksu | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Asetyleeni3-1/2" tai 89 mm1 Piece€45.61
MILLER-SMITH-LAITTEET SC12-2 Leikkauskärki 3/4 - 1 1/4 tuuman paksu | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Asetyleeni3-1/2" tai 89 mm1 Piece€44.59
MILLER-SMITH-LAITTEET SC12-3 Leikkuukärki 1.5 - 2 tuuman paksu | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Asetyleeni3-1/2" tai 89 mm1 Piece€44.22
MILLER-SMITH-LAITTEET SC12-4 Leikkuukärki 2.5 - 4 tuuman paksu | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Asetyleeni3-1/2" tai 89 mm1 Piece€43.21
MILLER-SMITH-LAITTEET MC12-0 Leikkauskärki 1/4 - 3/8 tuuman paksu | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Asetyleeni2-3/4" tai 70 mm1 Piece€41.66
MILLER-SMITH-LAITTEET MC12-00 Leikkauskärki 1/8 - 3/16 tuuman paksu | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Asetyleeni2-3/4" tai 70 mm1 Piece€42.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-1 Leikkauskärki 1/2 - 5/8 tuumaa paksu
€40.78 / yksikkö