MILLER-SMITH-LAITTEET HBA-30510LP -yhdistelmäpolttimen Lp-työkalupakki | AF7WWW 22UM05

MILLER-SMITH EQUIPMENT HBA-30510LP yhdistelmä taskulamppu Lp Toolbox -asu

Varastossa
Tuote: AF7WWW Malli: HBA-30510LPRistiviite: 22UM05

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,320.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Combination Torch LP Toolbox -asu
LeikkauslisäosaSC209
LeikkausvinkitSC40-1
polttoainePropaani
LämmityspääST615
paineensäädin30-100-540, 30-15-510
Polttimen kahvaWH200A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0775
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8468100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräpaineensäädinHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET HBA-30300 -yhdistelmälampun työkalupakki | AF7WWU 22UM02 HBA-30300Heavy Duty Yhdistelmäpolttimen työkalupakki30-100-540, 30-15-300€1,343.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HBA-30510LP yhdistelmä taskulamppu Lp Toolbox -asu
€1,320.38 / yksikkö