Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 2329E Täyttöaukon sylinteriaseteeni 10 Cu Feet | AB9GHX 2CZU9

MILLER-SMITH EQUIPMENT 2329E täyttöaukon sylinteri asetyleeni 10 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9GHX Malli: 2329ERistiviite: 2CZU9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleentäytettävä polttoainesylinteri
HolkkityyppiCGA 200
Liekin tyyppiAsetyleeni
Koko10 kuutio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7311000030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 2329E täyttöaukon sylinteri asetyleeni 10 Cu jalkaa
€310.85 / yksikkö