Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET 23-1001D Juotospoltinvarren kahva 11-1101c | AB9GGC 2CZK8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 23-1001D juotospolttimen kahva 11-1101c

Varastossa
Tuote: AB9GGC Malli: 23-1001DRistiviite: 2CZK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarrastus / korutaskulamppu
polttoaineKaikki
paineensäädin30-100-540 happi, 30-15-300 asetyleeni
Polttimen kahva11-1101C taskulamppu
Hitsaussuuttimet12-1401-03 - -07

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tuottaa niin pieniä liekkikokoja kuin tappi - riittävän suuret - hopea juotettavat suuret esineet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 23-1001D juotospolttimen kahva 11-1101c
€407.48 / yksikkö