Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 9126487305 Virtajohtosarja 16.4 jalkaa oranssi | AE2NUB 4YRD8

MILLER FLUID POWER 9126487305 Virtajohto 16.4 jalkaa oranssi

Varastossa
Tuote: AE2NUB Malli: 9126487305Ristiviite: 4YRD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde / signaalijohdin
Kaapelin pituus5m
Liittimen pääM12 suorakulmainen
Johdon pituus16.4ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Mittari / kapellimestari4 Johdin
Takki väriOranssi
Takin materiaaliPVC
NEMA-pistokkeen määrityksetIP67
Nimellinen ulkohalkaisija.0.57 "
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-13 - 158 astetta F
Jännite300 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suora johto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 9126487305 Virtajohto 16.4 jalkaa oranssi
€213.58 / yksikkö