Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 1A346A silmäkannatin, teräs 2 ja 2 1/2 tuuman reikä | AA8TPX 1A346

MILLER FLUID POWER 1A346A Silmäkiinnike teräs 2 ja 2 1/2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA8TPX Malli: 1A346ARistiviite: 1A346

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmäkannatin
Pora Dia.2-1 / 2 "
ToimintoTarjoaa kääntyvän asennuksen sauvalla tai Clevis-kiinnikkeellä
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
MILLER FLUID POWER 1A348A silmäkannatin teräs 3 1/4 tuuman reikä | AA8TPZ 1A348 1A348A3-1 / 4 "€87.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 1A346A Silmäkiinnike teräs 2 ja 2 1/2 tuuman reikä
€62.80 / yksikkö