Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER FLUID POWER 1A341A Etu / taka laippa teräs 4 tuuman reikä | AA8TPT 1A341

MILLER FLUID POWER 1A341A Etu/takalaippa Teräs 4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA8TPT Malli: 1A341ARistiviite: 1A341

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtu- tai takalaippa
Pora Dia.4"
ToimintoAntaa sylinterin asentaa laippaan
MateriaaliTeräs
AsennusNFPA MF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
MILLER FLUID POWER 1A329A Edessä / takana laippateräs 1 1/2 tuuman reikä | AA8TPG 1A329 1A329A1-1 / 2 "€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER FLUID POWER 1A341A Etu/takalaippa Teräs 4 tuuman reikä
€201.60 / yksikkö