Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC WL2040X7 volframielektrodi .040 tuuman syvyys 7 tuuman pituus PK10 | AG9WNC 22UM19

MILLER ELECTRIC WL2040X7 volframielektrodi .040 tuumaa syvyys 7 tuumaa pituus PK10

Varastossa
Tuote: AG9WNC Malli: WL2040X7Ristiviite: 22UM19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolframi-elektrodi
KonttiMuovi
Halkaisija0.04 "
Materiaali2% lantaania

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER ELECTRIC WL2532X7 volframielektrodi 5/32 tuuman syvyys 7 tuuman pituus PK10 | AG9WND 22UM23 WL2532X75 / 32 "€313.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC WL2040X7 volframielektrodi .040 tuumaa syvyys 7 tuumaa pituus PK10
€32.60 / yksikkö