MILLER ELECTRIC 300918 Hitsausteline Heavy Duty | AH2LDD 29PF74

MILLER ELECTRIC 300918 Hitsausteline Heavy-Duty

Varastossa
Tuote: AH2LDD Malli: 300918Ristiviite: 29PF74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€976.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.08
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300918 Hitsausteline Heavy-Duty
€976.40 / yksikkö