Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 300668 Taipuisa suppilosuutin käytettäväksi AE3TUNin kanssa | AE3TUT 5FYF3

MILLER ELECTRIC 300668 Joustava suppilosuutin käytettäväksi AE3TUN: n kanssa

Varastossa
Tuote: AE3TUT Malli: 300668Ristiviite: 5FYF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava suppilosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)60.33
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 5" leveä magneettisella pohjalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300668 Joustava suppilosuutin käytettäväksi AE3TUN: n kanssa
€774.95 / yksikkö