Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 251067 Hitsauskäsineet 3-DL-siipi 5 tuuman PR | AG3PMV 33RN24

MILLER ELECTRIC 251067 Hitsauskäsineet 3-DL Wing 5 tuuman PR

Varastossa
Tuote: AG3PMV Malli: 251067Ristiviite: 33RN24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliSpandex
VäriValkoinen / sininen / musta
Mansetin materiaaliNeopreeni
Malli3-D
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus5"
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääTyökäsine, materiaalinkäsittely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216004600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER ELECTRIC 251066 Hitsauskäsineet M 5 tuuman valkoinen / sininen / musta PR | AG3PMU 33RN23 251066M€54.05
MILLER ELECTRIC 251068 Hitsauskäsineet 3-D XL Wing 5 tuuman PR | AG3PMW 33RN25 251068XL€54.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 251067 Hitsauskäsineet 3-DL Wing 5 tuuman PR
€54.05 / yksikkö