Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 250904 Bandanna Black One Size sopii kaikelle puuvillalle AC6KDW 34C353

MILLER ELECTRIC 250904 Bandanna Musta Yksi koko Sopii Kaikki Puuvilla

Varastossa
Tuote: AC6KDW Malli: 250904Ristiviite: 34C353

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus Bandanna
VäriMusta
Materiaali100% Cotton
KuvioVankka
KokoYksi koko sopii kaikille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6505002060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 250904 Bandanna Musta Yksi koko Sopii Kaikki Puuvilla
€41.92 / yksikkö