Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 249969 O-rengas 30-40a Xt - 3 kpl pakkaus | AA6ZDZ 15F412

MILLER ELECTRIC 249969 O-rengas 30-40a Xt-Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AA6ZDZ Malli: 249969Ristiviite: 15F412

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Ampeeria30/40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
MILLER ELECTRIC 169232 O-rengasjääpolttimet jääpalaisimiin - 3 kpl AC7FGU 38G606 16923240/50/55O rengas€4.65
MILLER ELECTRIC 212735 O-rengas 80 A 60t 80c x 80c x M 100t - 5 kpl pakkaus | AC7FHN 38G624 21273580O rengas€51.21
MILLER ELECTRIC 263834 Plasmaleikkurin taskulampun O-rengas PK3 AJ2GUP 49X337 26383460O-rengas€5.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 249969 O-rengas 30-40a Xt-Pakkaus 3
€13.20 / yksikkö