Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 249951 Xt40 -poltin 625 X-treme 12 jalalle | AA6HPX 13Z851

MILLER ELECTRIC 249951 Xt40-vaihtolamppu 625 X-treme 12 jalalle

Varastossa
Tuote: AA6HPX Malli: 249951Ristiviite: 13Z851

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€745.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräXT40-taskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 12 jalan joustava kaapeli vedonpoistolla, liipaisinsuojus suojaa tahatonta kaaren syttymistä vastaan, ei liukastumista ergonominen 80 asteen kahvan muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER ELECTRIC 249952 Xt40 -poltin 625 X-treme 20 jalalle | AA6HPY 13Z852 249952€854.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 249951 Xt40-vaihtolamppu 625 X-treme 12 jalalle
€745.33 / yksikkö