Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 249949 Xt30 -varalamppu 375 X-treme 12-jalkaiseen AA6HPT 13Z846

MILLER ELECTRIC 249949 Xt30-vaihtolamppu 375 X-treme 12 jalalle

Varastossa
Tuote: AA6HPT Malli: 249949Ristiviite: 13Z846

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräXT30-taskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 12 jalan joustava kaapeli vedonpoistolla, liipaisinsuojus suojaa tahatonta kaaren syttymistä vastaan, ei liukastumista ergonominen 80 asteen kahvan muotoilu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 249949 Xt30-vaihtolamppu 375 X-treme 12 jalalle
€647.61 / yksikkö