MILLER ELECTRIC 237502 Vaihtopoltin 12 jalkaa 625 Xtreme | AE3CUN 5CGC0

MILLER ELECTRIC 237502 Vaihtopolttimen 12 jalan pituus mallille 625 Xtreme

Tuote: AE3CUN Malli: 237502Ristiviite: 5CGC0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopoltin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8468201000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 12 jalkaa pitkä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 237502 Vaihtopolttimen 12 jalan pituus mallille 625 Xtreme