Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 212732 Konekilpi 80 ampeeria, 60T/ 80C/ 100TM | AC7FHK 38G621

MILLER ELECTRIC 212732 Konekilpi 80 ampeeria, 60T / 80C / 100TM

Varastossa
Tuote: AC7FHK Malli: 212732Ristiviite: 38G621

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen suojus
Ampeeria80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 80 AMP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 212732 Konekilpi 80 ampeeria, 60T / 80C / 100TM
€46.04 / yksikkö