Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 212730 Vetosuoja 60 AA 60t 80c x / tm 100t | AC7FHH 38G619

MILLER ELECTRIC 212730 Vetosuoja 60 AA 60t 80c x / tm 100t

Varastossa
Tuote: AC7FHH Malli: 212730Ristiviite: 38G619

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kilpi
Ampeeria60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 60 AMP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
MILLER ELECTRIC 249930 Vetosuoja 30a Xt | AA6ZEE 15F417 24993030€26.34
MILLER ELECTRIC 192053 Vetosuoja 50 55 A 50c / cm 55c / cm | AC7FHB 38G613 19205350/55€47.60
MILLER ELECTRIC 204323 Vetosuoja 40 ampeeria jäälle 40c / t | AC7FHF 38G617 20432340€44.89
MILLER ELECTRIC 251960 Vetosuoja 40 ampeeria Xt40: lle | AC7FHU 38G629 25196040€26.29
MILLER ELECTRIC 196929 Drag Shield | CT3FZL 25XW31 196929-€34.39
MILLER ELECTRIC 169224 Drag Shield | CT3FZM 49WM92 169224-€44.42
MILLER ELECTRIC 256027 Drag Shield | CT3FZN 49X331 256027-€34.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 212730 Vetosuoja 60 AA 60t 80c x / tm 100t
€47.67 / yksikkö