Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 206187 Kosketinkärki 0.040 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AE7FRE 5XRU9

MILLER ELECTRIC 206187 Ota kärki 0.040 tuumaa - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AE7FRE Malli: 206187Ristiviite: 5XRU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausyhteyden kärki
Ikävystyttää1.0 mm
MateriaaliKupari
Tyylihuligaani
TyyppiRaskas FasTip
Langan koko0.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääTyyliTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 000067 Kosketinkärki - pakkaus 10 | AB4MMM 1Z385 000067-Ota yhteyttäOta yhteysvinkki0.03 "€41.55
MILLER ELECTRIC 000068 -kosketinkärki - pakkaus 10 | AB4MMN 1Z387 000068-Ota yhteyttäOta yhteysvinkki0.035 "€47.70
MILLER ELECTRIC 199730 Vinkki 0.023 - Pakkaus 5 | AE7FQY 5XRU3 1997300.6 mmPuola-aseLankarulla0.023 "€24.89
MILLER ELECTRIC 186406 Kosketinkärki 0.035 - Pakkaus 5 | AE7FQZ 5XRU4 1864060.9 mmPuola-aseLankarulla0.035 "€23.73
MILLER ELECTRIC 186419 Kosketinkärki 0.030 - Pakkaus 5 | AE7FRA 5XRU5 1864190.8 mmPuola-aseLankarulla0.03 "€24.89
MILLER ELECTRIC 206184 Kosketinkärki Fastip 0.023 - 25 kpl pakkaus | AE7FRB 5XRU6 2061840.6 mmhuligaaniRaskas FasTip0.023 "€111.20
MILLER ELECTRIC 206185 Kosketinkärki Fastip 0.030 - 25 kpl pakkaus | AE7FRC 5XRU7 2061850.8 mmhuligaaniRaskas FasTip0.03 "€106.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 206187 Ota kärki 0.040 tuumaa - 25 kpl
€108.26 / yksikkö