Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 000067 Kosketinkärki - pakkaus 10 | AB4MMM 1Z385

MILLER ELECTRIC 000067 Ota yhteyttä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4MMM Malli: 000067Ristiviite: 1Z385

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausyhteyden kärki
MateriaaliKupari
TyyliOta yhteyttä
TyyppiOta yhteysvinkki
Langan koko0.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääTyyliTyyppiLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 000068 -kosketinkärki - pakkaus 10 | AB4MMN 1Z387 000068-Ota yhteyttäOta yhteysvinkki0.035 "€47.70
MILLER ELECTRIC 199730 Vinkki 0.023 - Pakkaus 5 | AE7FQY 5XRU3 1997300.6 mmPuola-aseLankarulla0.023 "€26.20
MILLER ELECTRIC 186406 Kosketinkärki 0.035 - Pakkaus 5 | AE7FQZ 5XRU4 1864060.9 mmPuola-aseLankarulla0.035 "€24.98
MILLER ELECTRIC 186419 Kosketinkärki 0.030 - Pakkaus 5 | AE7FRA 5XRU5 1864190.8 mmPuola-aseLankarulla0.03 "€26.20
MILLER ELECTRIC 206184 Kosketinkärki Fastip 0.023 - 25 kpl pakkaus | AE7FRB 5XRU6 2061840.6 mmhuligaaniRaskas FasTip0.023 "€117.05
MILLER ELECTRIC 206185 Kosketinkärki Fastip 0.030 - 25 kpl pakkaus | AE7FRC 5XRU7 2061850.8 mmhuligaaniRaskas FasTip0.03 "€107.73
MILLER ELECTRIC 206186 Kosketinkärki Fastip 0.035 - 25 kpl pakkaus | AE7FRD 5XRU8 2061860.9 mmhuligaaniRaskas FasTip0.035 "€107.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 000067 Ota yhteyttä - 10 kpl pakkaus
€41.45 / yksikkö