Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 200258 Suuttimen luistityyppi | AD9PLW 4TY36

MILLER ELECTRIC 200258 Suutinluistin tyyppi

Varastossa
Tuote: AD9PLW Malli: 200258Ristiviite: 4TY36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Ikävystyttää0.5
Pora Dia.1/2
MateriaaliKupari
Koko1 / 2 "
Tyyliaukko
TyyppiLuistin tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.MateriaaliKokoTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 169726 Suutinpistoolin luisti | AB4MNB 1Z759 1697260.6255/8Kupari-Vakio 5/8 "aukko ja huuhtelu€47.11
MILLER ELECTRIC 050622 Suutin Vakioaukko 5/8 - 2 kpl pakkaus | AC7FET 38G557 050622-5 / 8 "Teräs5 / 8 "Standardi€62.28
MILLER ELECTRIC 199615 Suutin kartiomainen aukko 1/2 | AC7FFW 38G584 199615-1 / 2 "Kupari1 / 2 "Kavennettu€37.41
MILLER ELECTRIC 199617 Suuttimen suora aukko 3/4 | AC7FFX 38G585 199617-3 / 4 "Kupari3 / 4 "Suoraan€47.93
MILLER ELECTRIC 209035 Suutin kartiomainen aukko 3/8 | AC7FGF 38G593 209035-3 / 8 "Kupari3 / 8 "Kavennettu€55.83
MILLER ELECTRIC 209036 Suutin kartiomainen aukko 1/2 | AC7FGG 38G594 209036-1 / 2 "Kupari1 / 2 "Kavennettu€50.22
MILLER ELECTRIC 246372 Suuttimen aukon huuhtelu 1/2 - 2 kpl pakkaus | AC7FGP 38G602 246372-1 / 2 "Kupari1 / 2 "Suun huuhtelu€53.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 200258 Suutinluistin tyyppi
€46.28 / yksikkö