Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 194012 Hitsausputkilinja M 0.035-0.045 | AE7FTC 5XRX1

MILLER ELECTRIC 194012 Hitsausputkilinja M 0.035-0.045

Varastossa
Tuote: AE7FTC Malli: 194012Ristiviite: 5XRX1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausputkilinja
Ikävystyttää0.9 - 1.2 mm
MateriaaliTeräs / Kupari
TyyliM-sarjan
TyyppiYksikelainen
Langan koko0.035-0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääTyyliLangan kokoHinta
MILLER ELECTRIC 194010 Hitsausputkilinja M 0.023-0.025 | AE7FTB 5XRX0 1940100.6 mmM-sarjan0.023 / 0.025 "€65.19
MILLER ELECTRIC 202889 Hitsausputkilinja Rn 0.023-0.030 | AE7FTD 5XRX2 202889-huligaani0.023-0.030 "€67.59
MILLER ELECTRIC 202890 Hitsausputkilinja Rn 0.035-0.045 | AE7FTE 5XRX3 202890-huligaani0.035-0.045 "€66.15
MILLER ELECTRIC 202891 Hitsausputkilinja Rn 0.52-1 / 16 | AE7FTF 5XRX4 202891-huligaani0.52-1 / 16 "€64.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 194012 Hitsausputkilinja M 0.035-0.045
€64.93 / yksikkö