MILLER ELECTRIC 173851 Puikkohitsausjohdot Srh / kulta-tähdelle | AE8KLM 6DLW9

MILLER ELECTRIC 173851 Puikkohitsausjohdot Srh/kultainen tähti

Varastossa
Tuote: AE8KLM Malli: 173851Ristiviite: 6DLW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,619.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuikkohitsausjohdot
Vahvistimet AC350 A 100%: n käyttöjaksolla
KaapeliliitäntäKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumitakki, kuparikaapeli

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 173851 Puikkohitsausjohdot Srh/kultainen tähti
€1,619.06 / yksikkö