Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 169728 -sovitin - 2 kpl pakkaus | AB4MNC 1Z765

MILLER ELECTRIC 169728-sovitin - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4MNC Malli: 169728Ristiviite: 1Z765

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktikärjen sovitin
MateriaaliMessinki
Tyyliaukko
TyyppiOta yhteyttä kärjen sovittimeen
Langan koko.023-.047

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 169728-sovitin - 2 kpl pakkaus
€44.61 / yksikkö