MILLER ELECTRIC 043007 Vesijäähdytysjärjestelmä AB4MMU 1Z542

MILLER ELECTRIC 043007 Vesijäähdytysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AB4MMU Malli: 043007Ristiviite: 1Z542

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,419.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytysjärjestelmä
Moottori HP1/4
Kokonaiskorkeus13.25 "
Kokonaispituus23.25 "
kokonaisleveys12.25 "
säiliön tilavuus3
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.575
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER ELECTRIC 300245 Vesijäähdytysjärjestelmä, 3 1/2 gallonaa säiliön tilavuus, 115 V | CJ3UFL 49WM62 300245€3,085.78
MILLER ELECTRIC 042288 Jäähdytysvesijärjestelmä, 4 gallonan säiliön tilavuus, 115V | CJ3UFM 49WN06 042288€2,706.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 043007 Vesijäähdytysjärjestelmä
€2,419.91 / yksikkö