MILLER BY HONEYWELL SGSB36 Vaakasuora pelastusalusta 3-4 / 5 jalkaa | AE6FXB 5RRC7

MILLER BY HONEYWELL SGSB36 vaakasuora turvaköysi 3-4/5 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE6FXB Malli: SGSB36Ristiviite: 5RRC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaaripohja
KiinnittyyTeräksen I palkkilaipat 12 - 36 "leveät ja 2-1 / 4 - 3-3 / 8" paksut
AsennusVäliaikainen
Pituus3 4/5 jalkaa.
Vetolujuus5000 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL SGSB18 Vaakasuora turvaköysi 2-2/7 jalkaa pituus | AE6FXA 5RRC6 SGSB182 2/7 jalkaa.€791.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SGSB36 vaakasuora turvaköysi 3-4/5 jalkaa pitkä
€1,057.78 / yksikkö