MILLER BY HONEYWELL SGSB18 Vaakasuora turvaköysi 2-2/7 jalkaa pituus | AE6FXA 5RRC6

MILLER BY HONEYWELL SGSB18 vaakasuora turvaköysi 2-2/7 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE6FXA Malli: SGSB18Ristiviite: 5RRC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€791.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaaripohja
KiinnittyyTeräs I-palkkilaipat 4-18 "leveät ja jopa 2-1 / 4" paksut
AsennusVäliaikainen
Pituus2 2/7 jalkaa.
Vetolujuus5000 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL SGSB36 Vaakasuora pelastusalusta 3-4 / 5 jalkaa | AE6FXB 5RRC7 SGSB363 4/5 jalkaa.€1,057.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL SGSB18 vaakasuora turvaköysi 2-2/7 jalkaa pitkä
€791.40 / yksikkö